Käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja, jotka ovat tarpeen, jotta voit tehdä ostoksia ja parantaa ostokokemustasi. Käytämme niitä myös ymmärtääksemme, kuinka asiakkaat käyttävät palveluitamme (esimerkiksi mittaamalla sivustolla käyntejä), jotta voimme tehdä parannuksia. Voit lukea meidän Evästekäytäntö lisätietoja.
Tiukasti tarpeelliset evästeet
Aina aktiivinen
Nämä evästeet saavat sivustomme toimimaan. Ne sisältävät henkilötietojen kirjaamisen, kuten kirjautumis-/rekisteröitymis- tai tilitiedot, selaintiedot, kuvat ja videot sekä ostoskorin matkan.
Lisäksi käytämme optimointievästeitä testataksemme uusia ominaisuuksia ja ulkoasuja verkkosivuillamme. Kerätyt tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme ja asiakkaidemme kokemusta.
mainonta
Näitä evästeitä käytetään ymmärtämään mainoksiemme tehokkuutta ja osuvuutta, tarjoamaan sinulle henkilökohtaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa, seuraamaan, milloin olet saapunut sivustollemme tunnustetulta kolmannen osapuolen kumppanisivustolta, ja seuraamaan, oletko teki ostoksen sinulle näyttämiemme mainosten perusteella.
Suositukset
Näiden evästeiden avulla voimme tarjota henkilökohtaisia tuote- ja sisältösuosituksia tehdäksemme selauskokemuksesta sinulle merkityksellisemmän.
Toiminnallisuus
Näitä evästeitä käytetään tarjoamaan asiakaskyselyjä ja palautetta, parantamaan hakutuloksia ja mahdollistamaan verkkosivustomme sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa.
Analytics
Nämä evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme keräämällä ja raportoimalla tietoja siitä, miten käytät sitä.
MARATHON MOTORS Blue Max 2000 invertterikäyttöiset moottorit, täysin suljettu, jäykkä pohja
Marathon Blue Max 2000 -invertterimoottorit on suunniteltu toimimaan vakiovääntömomentilla nollanopeudella suljetun tai avoimen piirin vektoriohjauksilla. Näitä yksiköitä käytetään materiaalinkäsittelysovelluksissa, kuljettimissa, testitelineissä, pumppukompressoreissa ja koneissa, jotka asennetaan pölyiseen tai likaiseen ympäristöön.
Suodattaa
Tyhjennä kaikki
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
I1
Ympäristön lämpötila Alue: 40 astetta C , Kokoonpano: F1 (F2-muutos käytettävissä) , Pohja: Jäykkä , Laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Suorittaa loppuun: Sininen emali , Kehyksen materiaali: Valurauta , Hz: 60 , Eristysluokka: H , Moottorisovellus: Cranes , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: T-tila , Suuntautuminen: Vaakasuora , vaihe: 3 , Takuu: 3 v.
Näitä 2000:1 invertterimoottoreita käytetään 1/2000 perusnopeudella, mikä takaa jatkuvan vääntömomentin ilman järjestelmän ylikuumenemista.
Niissä on MAX GUARD -eristysjärjestelmä, joka suojaa moottoria PWM-käyttöjen korkeiden kytkentätaajuuksien aiheuttamilta liialliselta lämpö- ja dielektrisiltä rasituksilta.
Nämä yksiköt on integroitu patentoidulla kehärakenteella antureiden, jarrujen ja puhaltimien helppoon asennukseen.
Niissä on BCP-laakerien suojausjärjestelmä, joka vähentää invertterin aiheuttamia laakerivirtoja ja pidentää siten laakerien käyttöikää.
Tarkasti tasapainotettu muotoilu vaimentaa tärinää ja pidentää moottorin käyttöikää.
Nämä yksiköt ovat saatavilla TENV-, TEBC- ja TEFC-koteloissa maksimaalisen suojan kosteutta ja epäpuhtauksia vastaan.
Standardit ja hyväksynnät
UL
CSA
CE
Usein kysytyt kysymykset
Mitä eroa on suljetun silmukan ja avoimen silmukan vektoriohjauksilla?
Avoimen silmukan vektoriohjaukset tarjoavat suuren käynnistysmomentin ja suuremman vääntömomentin hitaalla nopeudella. Ne sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, jotka vaativat 100 % nimellisvääntömomentista pienillä nopeuksilla, kuten AC-synkroniset ja oikosulkumoottorit.
Suljetun piirin vektoriohjaukset mahdollistavat 200 % moottorin nimellisvääntömomentista nopeudella 0 RPM ja ovat ihanteellisia sovelluksiin, jotka vaativat kuormitusta pysähdyksissä, kuten nostureissa ja nostureissa.
Mistä nämä moottorit on tehty?
Nämä Blue Max -moottorit ja kiinnityskannattimet on valmistettu valuraudasta korroosionkestävyyden ja minimaalisen tärinän takaamiseksi ankarissa ja pölyisissä ympäristöissä.
Mihin laakereita käytetään?
Laakerit on suunniteltu vähentämään kitkaa / jännitystä liikkuvien osien välillä samalla kun ne tukevat pyörivää tai lineaarista liikettä.