WATTS LFU5B-sarjan vedenpaineen alennusventtiilit


Suodattaa
Levyn materiaali: EPDM , tulokierteen tyyppi: NPT , Max. Paine: 300 psi , Mfr. Sarja: LFU5B-Z3 , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Tyyli: Standardi , Lankatyyppi: NPT , Venttiilin suunnittelu: Standardi
TyyliMalliPituusSäädettävä alennettu painealueRungon materiaaliMateriaaliMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
A
LFU5B-Z3 1/2
-25 - 75 psiLyijytön kupari piiseosRuostumaton teräs-300 PSI33 ° F1 / 2 "€733.59
B
LFU5B-Z3 1
-25 - 75 psiLyijytön kupari piiseosRuostumaton teräs-300 PSI33 ° F1"€1,227.05
C
LFU5B-LP-Z3 3/4
--Lyijytön kupari piiseos--20.7 Bar33 astetta F3 / 4 "€940.74
D
LFU5B-LP-Z3 1/2
-10 - 35 psiLyijytön kupari piiseosRuostumaton teräs-300 PSI33 ° F1 / 2 "€774.12
E
LFU5B-S Z3 1 1/2
-25 - 75 psiLyijytön valettu kupari piiseosRuostumaton teräs-300 PSI33 ° F1-1 / 2 "€4,197.52
Tarjouspyyntö
F
LFU5B-Z3 3/4
--Lyijytön kupari piiseos--20.7 Bar33 astetta F3 / 4 "€1,369.11
G
LFU5B-S Z3 1 1/4
-25 - 75 psiLyijytön valettu kupari piiseosRuostumaton teräs-300 PSI33 ° F1-1 / 4 "€3,729.14
H
LFU5B-QC-Z3 1
-25 - 75 psiLyijytön valettu kupari piiseosRuostumaton teräs-300 PSI33 ° F1"€1,831.37
A
LFU5B-Z3 2
-25 - 75 psiLyijytön kupari piiseosRuostumaton teräs-300 PSI33 ° F2"€2,594.21
Tarjouspyyntö
A
LFU5B-Z3 1 1/2
-25 - 75 psiLyijytön kupari piiseosRuostumaton teräs-300 PSI33 ° F1-1 / 2 "€1,966.71
Tarjouspyyntö
I
LFU5B-QC-Z3 3/4
--Lyijytön valettu kupari piiseos--20.7 Bar33 astetta F3 / 4 "€1,241.44
J
1/2 LFU5B-LP-Z3
5.5 "--Lyijytön messinki180-astetta F---€482.07
K
3/4 LF U5BZ3
6.25 "--Lyijytön messinki160-astetta F---€753.91
L
3/4 LFU5B-LP-Z3
6.25 "--Lyijytön messinki180-astetta F---€884.48
K
1 kpl LFU5B-Z3
6.75 "--Lyijytön messinki160-astetta F---€802.29
M
1-1/2 LFU5B-Z3-LP
7 11 / 16 "--Lyijytön kupari piiseos160-astetta F---€3,393.14
N
LFU5B-Z3
7 11 / 16 "--Lyijytön kupari piiseos160-astetta F---€2,546.81
O
LFU5B-LP-Z3
9.437 "--Lyijytön kupari piiseos160-astetta F---€3,784.97
M
1-1/4 LFU5B-Z3-LP
9.437 "--Lyijytön kupari piiseos160-astetta F---€3,113.15

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?