Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07840.008.0025 Pistorasiasarja Ruuvikuppi 2-56 X 1/4, 100PK | AE7AVN 5WJW6

APPROVED VENDOR U07840.008.0025 Pistorasiasarja ruuvikuppi 2-56 X 1/4, 100PK

Varastossa
Tuote: AE7AVN Malli: U07840.008.0025Ristiviite: 5WJW6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.035 "
Aseman koko0.035 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1 / 4 "
Kohta Dia.0.039 - 0.047 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC 45-53
Kierteen koko2-56

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0108
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.008.0025 Pistorasiasarja ruuvikuppi 2-56 X 1/4, 100PK
€41.80 /pakkaus