Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07840.100.0250 Socket Set Screw Cup 1-8 X 2-1/2 | AE4TBA 5MNV3

APPROVED VENDOR U07840.100.0250 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1-8 X 2-1/2

Varastossa
Tuote: AE4TBA Malli: U07840.100.0250Cross Ref: 5MNV3 / 159Z40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.562 "
Aseman koko9 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus2.5 "
Kohta Dia.0.579 - 0.609 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC 45-53
Kierteen koko1-8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1642
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.100.0250 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1-8 X 2-1/2
€20.20 / yksikkö