Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 45C664 Suljinmoottori 36--48 tuuman ikkunaluukut | AD6FLW

DAYTON 45C664 suljinmoottori 36–48 tuuman sulkimille

Varastossa
Tuote: AD6FLW Malli: 45C664

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljinmoottori
AsennusasentoPystysuora
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8501104040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusHzJänniteLeveysHinta
DAYTON 24N065 kaksoispaneelin suljinmoottoripaketti | AB7YQW 24N0652.0/1.36-1 / 4 "6.5 "50/60100-2404"€245.99
DAYTON 24N066 kattosuljinmoottoripaketti | AB7YQX 24N06620 / 147-1 / 4 "8.5 "60120/2404.5 "€209.46
DAYTON 2FTX6 24 voltin suljinmoottori | AB9WGK 2FTX61.027-1 / 4 "8-1 / 2 (asennettu)60244.5 "€240.45
DAYTON 45C665 Suljinmoottori 49-60 tuuman kaihtimille AD6FLX 45C665-----3"€572.75
DAYTON 45C683 Suljinmoottori 12-36 tuuman kaihtimille | AD6FMR 45C683-----4"€233.90
DAYTON 4C885 Suljinmoottori | AD6WKT 4C8850.35/0.207-1 / 4 "9.75 "60100-2405.875 "€278.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 45C664 suljinmoottori 36–48 tuuman sulkimille
€253.39 / yksikkö