Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIRMASTER FAN MTR556-SP yksipaneelinen seinäsulkimen moottoripaketti | AB7YQV 24N064

AIRMASTER FAN MTR556-SP yhden paneelin seinäsuljinmoottori

Varastossa
Tuote: AB7YQV Malli: MTR556-SPRistiviite: 24N064

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljinmoottori
Ampeeria2.0/1.3
Syvyys4-3 / 4 "
Korkeus6.75 "
Hz50/60
AsennusasentoPystysuora
Vaihe1
Jännite100-240
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8501104040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN MTR556-SP yhden paneelin seinäsuljinmoottori
€198.84 / yksikkö