Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2FTV1 suljinmoottori 208 V | AB9WFK

DAYTON 2FTV1 suljinmoottori 208 volttia

Varastossa
Tuote: AB9WFK Malli: 2FTV1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljinmoottori
Ampeeria0.11
Syvyys7-1 / 4 "
Korkeus8-1 / 2 (asennettu)
Hz60
AsennusasentoPystysuora
Vaihe1
Jännite208
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8501104040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
DAYTON 2FTW4-suljinmoottori 460 V | AB9WFY 2FTW4460€243.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2FTV1 suljinmoottori 208 volttia
€248.54 / yksikkö