Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 24N065 kaksoispaneelin suljinmoottoripaketti | AB7YQW

DAYTON 24N065 kaksipaneelinen seinäkaihtimen moottoripaketti

Varastossa
Tuote: AB7YQW Malli: 24N065

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€245.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljinmoottori
Ampeeria2.0/1.3
Syvyys6-1 / 4 "
Korkeus6.5 "
Hz50/60
AsennusasentoPystysuora
Vaihe1
Jännite100-240
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)44.2
HS-koodi8501104040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusHzJänniteLeveysHinta
DAYTON 24N066 kattosuljinmoottoripaketti | AB7YQX 24N06620 / 147-1 / 4 "8.5 "60120/2404.5 "€209.46
DAYTON 2FTX6 24 voltin suljinmoottori | AB9WGK 2FTX61.027-1 / 4 "8-1 / 2 (asennettu)60244.5 "€240.45
DAYTON 45C664 Suljinmoottori 36--48 tuuman ikkunaluukut | AD6FLW 45C664-----4"€253.39
DAYTON 45C665 Suljinmoottori 49-60 tuuman kaihtimille AD6FLX 45C665-----3"€572.75
DAYTON 45C683 Suljinmoottori 12-36 tuuman kaihtimille | AD6FMR 45C683-----4"€233.90
DAYTON 4C885 Suljinmoottori | AD6WKT 4C8850.35/0.207-1 / 4 "9.75 "60100-2405.875 "€278.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 24N065 kaksipaneelinen seinäkaihtimen moottoripaketti
€245.99 / yksikkö