Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5NKP0 -moottori, 50/60 Hz, 100-240 V | AE4WMQ

DAYTON 5NKP0 toimimoottori, 50/60 Hz, 100-240 V

Varastossa
Tuote: AE4WMQ Malli: 5NKP0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€546.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToimilaitteen moottori
Ampeeria3.0/1.5
Syvyys5"
Korkeus10 "
Hz50/60
AsennusasentoPystysuora
Vaihe1
Jännite24 ja 240
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8501402040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5NKP0 toimimoottori, 50/60 Hz, 100-240 V
€546.81 / yksikkö