Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2FTW4-suljinmoottori 460 V | AB9WFY

DAYTON 2FTW4 suljinmoottori 460 volttia

Varastossa
Tuote: AB9WFY Malli: 2FTW4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljinmoottori
Ampeeria0.11
Syvyys7-1 / 4 "
Korkeus8-1 / 2 (asennettu)
Hz60
AsennusasentoPystysuora
Vaihe1
Jännite460
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.241
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8501402040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
DAYTON 2FTV1 suljinmoottori 208 V | AB9WFK 2FTV1208€248.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2FTW4 suljinmoottori 460 volttia
€243.68 / yksikkö