DAYTON 45C665 Suljinmoottori 49-60 tuuman kaihtimille AD6FLX

DAYTON 45C665 suljinmoottori 49–60 tuuman sulkimiin

Varastossa
Tuote: AD6FLX Malli: 45C665

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€572.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljinmoottori
AsennusasentoPystysuora
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8501104040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusHzJänniteLeveysHinta
DAYTON 24N065 kaksoispaneelin suljinmoottoripaketti | AB7YQW 24N0652.0/1.36-1 / 4 "6.5 "50/60100-2404"€245.99
DAYTON 24N066 kattosuljinmoottoripaketti | AB7YQX 24N06620 / 147-1 / 4 "8.5 "60120/2404.5 "€209.46
DAYTON 2FTX6 24 voltin suljinmoottori | AB9WGK 2FTX61.027-1 / 4 "8-1 / 2 (asennettu)60244.5 "€240.45
DAYTON 45C664 Suljinmoottori 36--48 tuuman ikkunaluukut | AD6FLW 45C664-----4"€253.39
DAYTON 45C683 Suljinmoottori 12-36 tuuman kaihtimille | AD6FMR 45C683-----4"€233.90
DAYTON 4C885 Suljinmoottori | AD6WKT 4C8850.35/0.207-1 / 4 "9.75 "60100-2405.875 "€278.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 45C665 suljinmoottori 49–60 tuuman sulkimiin
€572.75 / yksikkö