KIINTEÄT JA SEINÄT EK05-suihkupumppujärjestelmä, vaihdettava 1/2 hv | AF8BAV 24PR54

FLINT & WALLING EK05 Jet Pump System Cabriolet 1/2 Hp

Varastossa
Tuote: AF8BAV Malli: EK05Ristiviite: 24PR54

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€871.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumppujärjestelmä
Ampeeria8.6/4.3
Veden GPM @ 40 Ft @ 30, 50 PSI7.0/3.8
Korkeus10 3 / 5 "
HP1/2
Tuloaukko1-1 / 4 "NPT
Pituus19.5 "
Maks. Kotelon paine150 PSI
MoottorityyppiODP
pistorasia3 / 4 "NPT
TiivistetyyppiMekaaninen
Sammuta60 PSI
Imuhissi60 Ft.
Jännite115/230
Leveys568602 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.0345
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8413810030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (8.3 / 4.7)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLINT & WALLING EK05 Jet Pump System Cabriolet 1/2 Hp
€871.47 / yksikkö