FLINT & WALLING EK07 Jet Pump System Cabriolet 3/4 Hp | AF8BAW 24PR55

FLINT & WALLING EK07 Jet Pump System Cabriolet 3/4 Hp

Varastossa
Tuote: AF8BAW Malli: EK07Ristiviite: 24PR55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,072.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumppujärjestelmä
Ampeeria13/6.5
Veden GPM @ 40 Ft @ 30, 50 PSI8.7
Korkeus10 3 / 5 "
HP3/4
Tuloaukko1-1 / 4 "NPT
Pituus19.5 "
Maks. Kotelon paine150 PSI
MoottorityyppiODP
pistorasia3 / 4 "NPT
TiivistetyyppiMekaaninen
Sammuta65 PSI
Imuhissi90 Ft.
Jännite115/230
Leveys568602 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.6105
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8413810030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (10.8 / 3.7)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVeden GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSIHPpistorasiaImuhissiLeveysHinta
FLINT & WALLING EK05S-suihkupumppujärjestelmä on matala kaivo 1/2 hv | AF8BAR 24PR51 EK05S8.6/4.37.3/2.51/23/425 Ft.568602 "€980.95
FLINT & WALLING EK07S-suihkupumppujärjestelmä on matala kaivo 3/4 hv | AF8BAT 24PR52 EK07S13/6.511.7/3.83/43/425 Ft.568602 "€1,116.14
KIINTEÄT JA SEINÄT EK10S-suihkupumppujärjestelmä on matala 1 hv | AF8BAU 24PR53 EK10S14/715.5/14.51125 Ft.568741 "€1,322.97
KIINTEÄT JA SEINÄT EK10 Jet Pump System Cabriolet 1 Hv | AF8BAX 24PR56 EK1014/7-11 "NPT110 Ft.568741 "€1,200.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLINT & WALLING EK07 Jet Pump System Cabriolet 3/4 Hp
€1,072.84 / yksikkö