DAYTON 1D878 Pump Jet Matala kaivo | AA9GME

DAYTON 1D878 Pump Jet matala kaivo

Varastossa
Tuote: AA9GME Malli: 1D878

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,057.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalan kaivon pumppu
Ampeeria21.0/10.5
Vahvistimet AC21.0/10.5
Veden GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI26.3 25.8
Veden GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI22.8 22.5
Veden GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI19.5 19.2
Veden GPM @ 25 Ft @ 30, 50 PSI15.0 15.0
Veden GPM @ 5 Ft @ 30, 50 PSI29.0 28.7
Korkeus7.75 "
HP1.5
Tuloaukko1-1 / 4 "NPT
Pituus21.75 "
Maks. Kotelon paine77
Maks. Käyttölämpötila140 F
NPT-tulo1.25
NPT-ulostulo1
pistorasia1 "NPT
Painekytkimen asetus30 - 50 psi
Pumpun materiaaliValurauta
Sammuta77 PSI
Säiliö PSI30 50
Jännite115/230
Leveys10.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.025
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8413810030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Kotelon paineAmpeeriaVahvistimet ACMaks. TulopaineNPT-ulostulopistorasiaLeveysVeden GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSIHinta
DAYTON 1D872 Pump Jet matala kaivo | AA9GLY 1D8727018.0/9.018.0/9.0-11 "NPT10.88 "17.8 17.3€956.30
DAYTON 1D874 Pump Jet Shallow Well | AA9GMA 1D8746514.0/7.014.0/7.0-11 "NPT10.88 "15.7 14.7€761.67
DAYTON 1D876 Pump Jet matala kaivo | AA9GMC 1D8766913.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "11.8 6.5€627.55
DAYTON 1D880 -pumppusuutin matala | AA9GMG 1D8807413.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "12.3 7.0€664.44
DAYTON 1D881 -pumppu on matala | AA9GMH 1D881728.6/4.38.6/4.3-3/43 / 4 "NPT9.88 "8.2 4.3€604.13
DAYTON 4HEY3 Matala-aukkoinen suihkupumppu, muovi 1/3 hv | AD7YRH 4HEY 3140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "3.3 2.1€573.00
DAYTON 4HEY4 Matalakovinen suihkupumppu, muovi 1/2 hv | AD7YRJ 4HEY 4140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "5.0 1.8€579.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1D878 Pump Jet matala kaivo
€1,057.11 / yksikkö