DAYTON 5UXJ9 Matalan kaivon suihkupumpun valurauta 1 / 2hv 115 / 230v | AE6TJJ

DAYTON 5UXJ9 Shallow Well Jet Pumppu valurauta 1/2hp 115/230v

Varastossa
Tuote: AE6TJJ Malli: 5UXJ9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€743.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatala kaivopumppu
Ampeeria10/5
NoudattaminenCSA-USA
Veden GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI8.3/4.0
Veden GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI6.8/3.4
Veden GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI5.1/2.6
Veden GPM @ 25 Ft @ 30, 50 PSI3.2/2.1
Veden GPM @ 5 Ft @ 30, 50 PSI8.9/4.5
Korkeus8"
HP1/2
Tuloaukko1-1 / 4 "NPT
Pituus20.875 "
Maks. Kotelon paine123 PSI
Maks. Tulopaine123 PSI
Maks. Käyttölämpötila90 F
Moottorin koteloODP
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
NPT-tulo1.25
NPT-ulostulo1
Vaiheiden lukumäärä1
pistorasia1 "NPT
Painekytkimen asetus30 - 50 psi
Pumpun materiaaliValurauta
TiivistetyyppiMekaaninen
Sammuta67 PSI
Imuhissi25 Ft.
Jännite115/230
Leveys9.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Kotelon paineAmpeeriaVahvistimet ACMaks. TulopaineNPT-ulostulopistorasiaLeveysVeden GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSIHinta
DAYTON 1D872 Pump Jet matala kaivo | AA9GLY 1D8727018.0/9.018.0/9.0-11 "NPT10.88 "17.8 17.3€956.30
DAYTON 1D874 Pump Jet Shallow Well | AA9GMA 1D8746514.0/7.014.0/7.0-11 "NPT10.88 "15.7 14.7€761.67
DAYTON 1D876 Pump Jet matala kaivo | AA9GMC 1D8766913.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "11.8 6.5€627.55
DAYTON 1D878 Pump Jet Matala kaivo | AA9GME 1D8787721.0/10.521.0/10.5-11 "NPT10.88 "22.8 22.5€1,057.11
DAYTON 1D880 -pumppusuutin matala | AA9GMG 1D8807413.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "12.3 7.0€664.44
DAYTON 1D881 -pumppu on matala | AA9GMH 1D881728.6/4.38.6/4.3-3/43 / 4 "NPT9.88 "8.2 4.3€604.13
DAYTON 4HEY3 Matala-aukkoinen suihkupumppu, muovi 1/3 hv | AD7YRH 4HEY 3140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "3.3 2.1€573.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UXJ9 Shallow Well Jet Pumppu valurauta 1/2hp 115/230v
€743.06 / yksikkö