DAYTON 1D880 -pumppusuutin matala | AA9GMG

DAYTON 1D880 Pump Jet matala kaivo

Varastossa
Tuote: AA9GMG Malli: 1D880

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€664.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean hyötysuhteen omaava matalaputkinen suihkupumppu
Ampeeria13.0/6.5
Vahvistimet AC13.0/6.5
Veden GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI14.3 8.3
Veden GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI12.3 7.0
Veden GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI10.0 6.2
Veden GPM @ 25 Ft @ 30, 50 PSI7.5 5.5
Veden GPM @ 5 Ft @ 30, 50 PSI15.7 9.0
Korkeus6.75 "
HP3/4
Tuloaukko1-1 / 4 "NPT
Pituus20 "
Maks. Kotelon paine74
Maks. Käyttölämpötila140 F
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
NPT-tulo1.25
NPT-ulostulo3/4
pistorasia3 / 4 "NPT
Painekytkimen asetus30 - 50 psi
Pumpun materiaaliValurauta
Sammuta74 PSI
Säiliö PSI30 50
Jännite115/230
Leveys9.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.0575
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8413810020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Kotelon paineAmpeeriaVahvistimet ACMaks. TulopaineNPT-ulostulopistorasiaLeveysVeden GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSIHinta
DAYTON 1D872 Pump Jet matala kaivo | AA9GLY 1D8727018.0/9.018.0/9.0-11 "NPT10.88 "17.8 17.3€956.30
DAYTON 1D874 Pump Jet Shallow Well | AA9GMA 1D8746514.0/7.014.0/7.0-11 "NPT10.88 "15.7 14.7€761.67
DAYTON 1D876 Pump Jet matala kaivo | AA9GMC 1D8766913.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "11.8 6.5€627.55
DAYTON 1D878 Pump Jet Matala kaivo | AA9GME 1D8787721.0/10.521.0/10.5-11 "NPT10.88 "22.8 22.5€1,057.11
DAYTON 1D881 -pumppu on matala | AA9GMH 1D881728.6/4.38.6/4.3-3/43 / 4 "NPT9.88 "8.2 4.3€604.13
DAYTON 4HEY3 Matala-aukkoinen suihkupumppu, muovi 1/3 hv | AD7YRH 4HEY 3140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "3.3 2.1€573.00
DAYTON 4HEY4 Matalakovinen suihkupumppu, muovi 1/2 hv | AD7YRJ 4HEY 4140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "5.0 1.8€579.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1D880 Pump Jet matala kaivo
€664.44 / yksikkö