DEWALT DWX726 Mitre-sahateline, teräs 25 tuumaa | AH2YKE 30RV93

DEWALT DWX726 jiirisahajalusta Teräs, 25 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH2YKE Malli: DWX726Ristiviite: 30RV93

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€409.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMitresahan jalusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.65
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)96.67
Laivan leveys (cm)53.34
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWX726 jiirisahajalusta Teräs, 25 tuuman pituus
€409.17 / yksikkö