LOUISVILLE L-2032-04 Sahahevostikkaat Alumiini 36-1 / 4 W 49 H | AC7APW 36Y491

LOUISVILLE L-2032-04 Sahatikkaat alumiinia 36-1/4 W 49 H

Varastossa
Tuote: AC7APW Malli: L-2032-04Ristiviite: 36Y491

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€393.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSawhorse tikkaat
Pohjan leveys36.25 "
Suljettu syvyys8-3 / 4 tuumaa
Suljettu korkeus49 "
Suljettu pituus49 "
Suljettu leveys36-1 / 4 tuumaa
VäriHopea
rakentaminenAlumiini
Suorittaa loppuunAlumiini
Pituus49 "
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Max. Korkeus49 "
Kokonaiskorkeus49 "
Vaihejakkara -tuoteryhmäTyötelineet ja sahahorsatikkaat
Yläosan korkeus49 "
Leveys36.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.94
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)92.08
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kapasiteetti (paunaa) (300)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysSuljettu pituusPituusMax. KorkeusKokonaiskorkeusLeveysHinta
LOUISVILLE L-2032-02 sahahevosetikkaat alumiini 33-1 / 4 W 25 H | AC7APU 36Y489 L-2032-0233.25 "25 "25 "25 "25 "33.25 "€241.70
LOUISVILLE L-2032-03 Saha-tikkaat Alumiini 34-3 / 4 W 37 H | AC7APV 36Y490 L-2032-0334.75 "37 "37 "37 "37 "34.75 "€313.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE L-2032-04 Sahatikkaat alumiinia 36-1/4 W 49 H
€393.58 / yksikkö