DEWALT DWX723 -sahanteräjalusta 65-150 tuumaa, kapasiteetti 500 lb | AF2UCH 6XVY2

DEWALT DWX723 jiirisahateline 65 - 150 tuumaa, pituus kapasiteetti 500 lb

Tuote: AF2UCH Malli: DWX723Ristiviite: 6XVY2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€409.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMitresahan jalusta
Suljettu syvyys6 sisään.
Suljettu pituusPidennetty 65 "
Suljettu leveys6 sisään.
rakentaminenKevyt alumiini
PituusLaajennettu 150 "
Max. Korkeus32 "
Min. Korkeus6 sisään.
Leveys28.5 "
Työpinnan materiaali5 "W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.78
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8466935385
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitysjärjestelmä (kiinnikkeet)
    • Kapasiteetti (paunaa) (500)
    • Ominaisuudet: 5-1 / 2 jalkaa. Palkki ulottuu jopa 16 jalkaan, taitettavat jalat lukitusvipuilla, jatkolukitusvivut, työtelineet / tuet voidaan sijoittaa kiskon pituuteen, ei-marralliset jalat työkalun kiinnikkeessä, painavat 35 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuljettu pituusPituusHinta
DEWALT DWX724 -sahanterä 44 - 100 tuumaa, kapasiteetti 500 lb | AF2UCJ 6XVY3 DWX724Pidennetty 44 "Laajennettu 100 "€435.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWX723 jiirisahateline 65 - 150 tuumaa, pituus kapasiteetti 500 lb
€409.17 / yksikkö