LOUISVILLE L-2032-03 Saha-tikkaat Alumiini 34-3 / 4 W 37 H | AC7APV 36Y490

LOUISVILLE L-2032-03 Sahatikkaat alumiinia 34-3/4 W 37 H

Varastossa
Tuote: AC7APV Malli: L-2032-03Ristiviite: 36Y490

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€313.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSawhorse tikkaat
Pohjan leveys34.75 "
Suljettu syvyys8-3 / 4 tuumaa
Suljettu korkeus37 "
Suljettu pituus37 "
Suljettu leveys34-3 / 4 tuumaa
VäriHopea
rakentaminenAlumiini
Suorittaa loppuunAlumiini
Pituus37 "
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Max. Korkeus37 "
Kokonaiskorkeus37 "
Vaihejakkara -tuoteryhmäTyötelineet ja sahahorsatikkaat
Yläosan korkeus37 "
Leveys34.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.05
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)88.27
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kapasiteetti (paunaa) (300)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysSuljettu pituusPituusMax. KorkeusKokonaiskorkeusLeveysHinta
LOUISVILLE L-2032-02 sahahevosetikkaat alumiini 33-1 / 4 W 25 H | AC7APU 36Y489 L-2032-0233.25 "25 "25 "25 "25 "33.25 "€241.70
LOUISVILLE L-2032-04 Sahahevostikkaat Alumiini 36-1 / 4 W 49 H | AC7APW 36Y491 L-2032-0436.25 "49 "49 "49 "49 "36.25 "€393.58

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE L-2032-03 Sahatikkaat alumiinia 34-3/4 W 37 H
€313.03 / yksikkö