LOUISVILLE L-2032-02 sahahevosetikkaat alumiini 33-1 / 4 W 25 H | AC7APU 36Y489

LOUISVILLE L-2032-02 Sahatikkaat alumiinia 33-1/4 W 25 H

Varastossa
Tuote: AC7APU Malli: L-2032-02Ristiviite: 36Y489

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€241.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSawhorse tikkaat
Pohjan leveys33.25 "
Suljettu syvyys8-3 / 4 tuumaa
Suljettu korkeus25 "
Suljettu pituus25 "
Suljettu leveys33-1 / 4 tuumaa
VäriHopea
rakentaminenAlumiini
Suorittaa loppuunAlumiini
Pituus25 "
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Max. Korkeus25 "
Kokonaiskorkeus25 "
Vaihejakkara -tuoteryhmäTyötelineet ja sahahorsatikkaat
Yläosan korkeus25 "
Leveys33.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)84.46
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kapasiteetti (paunaa) (300)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysSuljettu pituusPituusMax. KorkeusKokonaiskorkeusLeveysHinta
LOUISVILLE L-2032-03 Saha-tikkaat Alumiini 34-3 / 4 W 37 H | AC7APV 36Y490 L-2032-0334.75 "37 "37 "37 "37 "34.75 "€313.03
LOUISVILLE L-2032-04 Sahahevostikkaat Alumiini 36-1 / 4 W 49 H | AC7APW 36Y491 L-2032-0436.25 "49 "49 "49 "49 "36.25 "€393.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE L-2032-02 Sahatikkaat alumiinia 33-1/4 W 25 H
€241.70 / yksikkö