DEWALT DWX724 -sahanterä 44 - 100 tuumaa, kapasiteetti 500 lb | AF2UCJ 6XVY3

DEWALT DWX724 jiirisahateline 44 - 100 tuumaa, pituus kapasiteetti 500 lb

Varastossa
Tuote: AF2UCJ Malli: DWX724Ristiviite: 6XVY3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€435.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMitresahan jalusta
Suljettu syvyys6 sisään.
Suljettu pituusPidennetty 44 "
Suljettu leveys6 sisään.
rakentaminenKevyt alumiini
PituusLaajennettu 100 "
Max. Korkeus32 "
Min. Korkeus8 sisään.
Leveys28.5 "
Työpinnan materiaali5 "W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.79
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8466306040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitysjärjestelmä (kiinnikkeet)
    • Kapasiteetti (paunaa) (500)
    • Ominaisuudet: 3-1 / 4 jalkaa. Palkki ulottuu jopa 10 jalkaan, taitettavat jalat lukitusvipuilla, jatkolukitusvivut, työtelineet / tuet voidaan sijoittaa kiskon pituuteen, ei-marralliset jalat työkalun kiinnikkeessä, painavat 29.8 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuljettu pituusPituusHinta
DEWALT DWX723 -sahanteräjalusta 65-150 tuumaa, kapasiteetti 500 lb | AF2UCH 6XVY2 DWX723Pidennetty 65 "Laajennettu 150 "€409.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWX724 jiirisahateline 44 - 100 tuumaa, pituus kapasiteetti 500 lb
€435.84 / yksikkö