STANLEY STST60626 Sahavillahattu 1000 paunaa PR | AG9ZVL 23TL83

STANLEY STST60626 Sahakorkki 1000 lbs PR

Varastossa
Tuote: AG9ZVL Malli: STST60626Ristiviite: 23TL83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€203.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä taittosaha
Suljettu pituus28.125 "
Suljettu leveys2-7 / 8 "
Pituus28.125 "
Kantavuus1000 lb / pari
Materiaalipolypropeeni
Max. Korkeus35 "
Min. Korkeus30 "
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3465
Laivan korkeus (cm)79.25
Laivan pituus (cm)71.63
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuljettu pituuseräPituusKantavuusMateriaaliMax. KorkeusLeveysHinta
STANLEY 011031S Sawhorse-korkki 2500 paunaa AG9ZVJ 23TL81 011031S27.25 "Säädettävä taittosaha27.187 "2500 lb / paripolypropeeni39 "2.12 "€110.55
STANLEY STST11151 Sahahevonen 40 Pituus x 30 Korkin korkki 800 paunaa AG9ZVK 23TL82 STST1115139.625 "Taitettava sahahevonen40 "750 lb / pariSinkitty teräs, polypropeeni, kumi30 "4.88 "€75.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY STST60626 Sahakorkki 1000 lbs PR
€203.61 / yksikkö