DEWALT DWX725B -sahateline 36 Pituus x 28-1 / 2 L x 32 K Kapasiteetti 1000 Lb | AF2UCK 6XVY4

DEWALT DWX725B Sahateline 36 Pituus x 28-1/2 L x 32 K Kapasiteetti 1000 Lb

Varastossa
Tuote: AF2UCK Malli: DWX725BRistiviite: 6XVY4

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€292.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMitresahan jalusta
Suljettu syvyys6 sisään.
Suljettu pituus36 "
Suljettu leveys6 sisään.
rakentaminenKevyt alumiini
Pituus36 "
Max. Korkeus32 "
Min. Korkeus7 sisään.
Leveys28.5 "
Työpinnan materiaali5 "W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.305
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)103.38
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitysjärjestelmä (1EZ70 (DW7231) Mitre-sahan kiinnikkeet)
    • Kapasiteetti (paunaa) (1000)
    • Ominaisuudet: Taitettavat jalat lukitusvivulla, kuljetussalpa, paino 15.4 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DWX725 -sahateline 36 Pituus x 28-1 / 2 L x 32 K Kapasiteetti 1000 Lb | AF2UCL 6XVY5 DWX725€268.08

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWX725B Sahateline 36 Pituus x 28-1/2 L x 32 K Kapasiteetti 1000 Lb
€292.48 / yksikkö