HONEYWELL Jäähdyttimen toimilaitteet ja venttiilit

Termostaattiset patteriventtiilit säätelevät lämpötilaa moduloimalla kuuman veden tai höyryn virtausta pattereiden ja konvektorien läpi. Siinä on EPDM-istuinlevy kuplantiivistä sulkemista varten ja kierteinen runko varmistaaksesi turvalliset liitännät. Käytetään termostaattisten toimilaitteiden kanssa lämpötilan muutoksen ohjaamiseen.

Suodattaa

HONEYWELL -

Termostaattinen jäähdyttimen venttiili

Honeywellin termostaattisia patteriventtiilejä käytetään sisätilojen, toimistojen ja työpajojen lämpötilan säätelyyn säätämällä kuuman veden virtausta säätimeen. Näitä patteriventtiilejä käytetään yleisesti elektroniikka- ja sähköteollisuudessa ja ne täyttävät ASHRAE-standardin 102-1989. Nämä suuritehoiset venttiilit on varustettu EPDM-levyillä, jotka tarjoavat kuplatiiviin tiivisteen kuuman veden ja höyryputkijärjestelmille. Niissä on nikkelillä päällystetty pronssivalurakenne korroosiota ja korroosiota vastaan, ja niitä voidaan käyttää termostaattisten T104-toimilaitteiden kanssa. Kaikki osat voidaan vaihtaa helposti yksinkertaisella huoltotyökalulla, kun venttiili toimii korkeassa paineessa. Valitse laajasta valikoimasta Honeywellin patteritermostaattiventtiilejä, jotka ovat saatavana suorilla ja kulmilla korityyliin Raptor Supplies.

TyyliMalliVartalo tyyliBtuHTilavuuskerroinPutken kokoHinta (ei alv)
AV110E1004Kulma127,0004.61 / 2 "€207.36
AV110E1012Kulma162,0005.83 / 4 "€166.23
BV110D1008Suoraan162,0005.83 / 4 "€158.84
BV110D1000Suoraan127,0004.61 / 2 "€142.71
HONEYWELL -

Suuritehoinen termostaattinen toimilaite

TyyliMalliHinta (ei alv)
AT104B1038€262.72
BT104F1512€195.18
CT104A1040€102.11

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?