CHICAGO FAUCETS Keittiöhana, vipukahva, seinäkiinnike, ADA, 1/2 "NPT


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Vaatimustenmukaisuus: ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 , Yhteys: 1/2 "FNPT , Hanan toiminta: manuaalinen , Virtausnopeus: 2.2 gpm , Kahvan tyyppi: Vipu , Kahvojen lukumäärä: 2 , Reikien määrä: 2 , Venttiilin tyyppi: Puristus
TyyliMalliHana nokkaSuorittaa loppuunReikäkeskuksen asennus keskelleVaihtopatruunaNokan pituusHinta (ei alv)
A
445-DJ18ABCP
Kaksinkertainen saumakromi8.375 "Valmistaja Nro 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF18 "€552.60
B
445-L12ABCP
Putkimainen keinuKromattu8-3 / 8 "SäädettäväValmistaja Nro 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF12 "€529.73

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?