Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL V110E1012 Termostaattinen patteriventtiili, koko 3/4 tuumaa | AD2UBB 3UD06

HONEYWELL V110E1012 Termostaattinen jäähdyttimen venttiilin koko 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2UBB Malli: V110E1012Ristiviite: 3UD06
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
€166.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaattinen jäähdyttimen venttiili
Vartalo tyyliKulma
BtuH162,000
Tilavuuskerroin5.8
Max. PaineVesi 150 psi, höyry 15 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue248 astetta F maks.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loppuvinjetti (kierteinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliBtuHTilavuuskerroinPutken kokoHinta
HONEYWELL V110D1000 pronssijäähdytinventtiili, 1/2 In FPT, suora runkotyyppi | AD2UAX 3UD02 V110D1000Suoraan127,0004.61 / 2 "€142.71
HONEYWELL V110D1008 Termostaattinen patteriventtiili, koko 3/4 tuumaa | AD2UAY 3UD03 V110D1008Suoraan162,0005.83 / 4 "€158.84
HONEYWELL V110E1004 Termostaattinen patteriventtiili, koko 1/2 tuumaa | AD2UBA 3UD05 V110E1004Kulma127,0004.61 / 2 "€207.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL V110E1012 Termostaattinen jäähdyttimen venttiilin koko 3/4 tuumaa
€166.23 / yksikkö