Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL V110E1004 Termostaattinen patteriventtiili, koko 1/2 tuumaa | AD2UBA 3UD05

HONEYWELL V110E1004 Termostaattinen jäähdyttimen venttiilin koko 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2UBA Malli: V110E1004Ristiviite: 3UD05
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
€207.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaattinen jäähdyttimen venttiili
Vartalo tyyliKulma
BtuH127,000
Tilavuuskerroin4.6
Max. PaineVesi 150 psi, höyry 15 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue248 astetta F maks.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loppuvinjetti (kierteinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliBtuHTilavuuskerroinPutken kokoHinta
HONEYWELL V110D1000 pronssijäähdytinventtiili, 1/2 In FPT, suora runkotyyppi | AD2UAX 3UD02 V110D1000Suoraan127,0004.61 / 2 "€142.71
HONEYWELL V110D1008 Termostaattinen patteriventtiili, koko 3/4 tuumaa | AD2UAY 3UD03 V110D1008Suoraan162,0005.83 / 4 "€158.84
HONEYWELL V110E1012 Termostaattinen patteriventtiili, koko 3/4 tuumaa | AD2UBB 3UD06 V110E1012Kulma162,0005.83 / 4 "€166.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL V110E1004 Termostaattinen jäähdyttimen venttiilin koko 1/2 tuumaa
€207.36 / yksikkö