Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL T104A1040 Suuritehoinen termostaattitoimilaite AD2TZA 3UC67

HONEYWELL T104A1040 suuren kapasiteetin termostaattitoimilaite

Varastossa
Tuote: AD2TZA Malli: T104A1040Ristiviite: 3UC67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuritehoinen termostaattinen toimilaite
Max. PaineVesi 150 psi, höyry 15 psi
Temp. alue43-79 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HONEYWELL T104B1038 Suuritehoinen termostaattitoimilaite AD2TZB 3UC68 T104B1038€262.72
HONEYWELL T104F1512 suuren kapasiteetin termostaattitoimilaite AD2TZC 3UC69 T104F1512€195.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL T104A1040 suuren kapasiteetin termostaattitoimilaite
€102.11 / yksikkö