Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL V110D1000 pronssijäähdytinventtiili, 1/2 In FPT, suora runkotyyppi | AD2UAX 3UD02

HONEYWELL V110D1000 pronssijäähdytinventtiili, 1/2 In FPT, suora runkotyyppi

Varastossa
Tuote: AD2UAX Malli: V110D1000Ristiviite: 3UD02
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
€142.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaattinen jäähdyttimen venttiili
Vartalo tyyliSuoraan
BtuH127,000
Tilavuuskerroin4.6
Max. PaineVesi 150 psi, höyry 15 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue248 astetta F maks.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Honeywell V110D1000 termostaattinen patteriventtiili, joka soveltuu ilman lämpötilan vaihteluiden havaitsemiseen ja veden virtauksen säätämiseen jäähdyttimessä
    • Sisältää EPDM -venttiilin istukkalevyn, joka varmistaa tiiviin tiivistyksen ja estää vuodot höyry- ja kuumavesilämmitysjärjestelmissä
    • Säästää energiaa sulkemalla lämmönvirtaus automaattisesti, kun ennalta määritetty lämpötila-asetus saavutetaan, ja eliminoi myös turhan lämmityksen
    • Yhteensopiva putkeen asennettavien T104 -termostaattitoimilaitteiden kanssa
    • Täyttää ASHRAE-standardin 102-1989

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliBtuHTilavuuskerroinPutken kokoHinta
HONEYWELL V110D1008 Termostaattinen patteriventtiili, koko 3/4 tuumaa | AD2UAY 3UD03 V110D1008Suoraan162,0005.83 / 4 "€158.84
HONEYWELL V110E1004 Termostaattinen patteriventtiili, koko 1/2 tuumaa | AD2UBA 3UD05 V110E1004Kulma127,0004.61 / 2 "€207.36
HONEYWELL V110E1012 Termostaattinen patteriventtiili, koko 3/4 tuumaa | AD2UBB 3UD06 V110E1012Kulma162,0005.83 / 4 "€166.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL V110D1000 pronssijäähdytinventtiili, 1/2 In FPT, suora runkotyyppi
€142.71 / yksikkö