Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL T104B1038 Suuritehoinen termostaattitoimilaite AD2TZB 3UC68

HONEYWELL T104B1038 Suuren kapasiteetin termostaattitoimilaite

Varastossa
Tuote: AD2TZB Malli: T104B1038Ristiviite: 3UC68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€262.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuritehoinen termostaattinen toimilaite
Kapillaaripituus80 "
Max. PaineVesi 150 psi, höyry 15 psi
Temp. alue43-79 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HONEYWELL T104A1040 Suuritehoinen termostaattitoimilaite AD2TZA 3UC67 T104A1040€102.11
HONEYWELL T104F1512 suuren kapasiteetin termostaattitoimilaite AD2TZC 3UC69 T104F1512€195.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL T104B1038 Suuren kapasiteetin termostaattitoimilaite
€262.72 / yksikkö