HONEYWELL Termostaattinen jäähdyttimen venttiili


Suodattaa
Max. Paine: Vesi 150 psi, höyry 15 psi , Temp. Alue: 248 astetta F maks.
TyyliMalliVartalo tyyliBtuHTilavuuskerroinPutken kokoHinta (ei alv)
A
V110E1004
Kulma127,0004.61 / 2 "€207.36
A
V110E1012
Kulma162,0005.83 / 4 "€166.23
B
V110D1008
Suoraan162,0005.83 / 4 "€158.84
B
V110D1000
Suoraan127,0004.61 / 2 "€142.71

Termostaattinen jäähdyttimen venttiili

Honeywellin termostaattisia patteriventtiilejä käytetään sisätilojen, toimistojen ja työpajojen lämpötilan säätelyyn säätämällä kuuman veden virtausta säätimeen. Näitä patteriventtiilejä käytetään yleisesti elektroniikka- ja sähköteollisuudessa ja ne täyttävät ASHRAE-standardin 102-1989. Nämä suuritehoiset venttiilit on varustettu EPDM-levyillä, jotka tarjoavat kuplatiiviin tiivisteen kuuman veden ja höyryputkijärjestelmille. Niissä on nikkelillä päällystetty pronssivalurakenne korroosiota ja korroosiota vastaan, ja niitä voidaan käyttää termostaattisten T104-toimilaitteiden kanssa. Kaikki osat voidaan vaihtaa helposti yksinkertaisella huoltotyökalulla, kun venttiili toimii korkeassa paineessa. Valitse laajasta valikoimasta Honeywellin patteritermostaattiventtiilejä, jotka ovat saatavana suorilla ja kulmilla korityyliin Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?