HALDER SUPERCRAFT Kuollut isku-vasarat


Halder Supercraftin iskuvasarat ovat kaksipuoleisia iskuvasaroita, jotka ovat ihanteellisia iskunvauhtiin, joita käytetään osien löysäämiseen, lyöntiin ja purkutöihin.

Suodattaa
Kahvan väri: Luonnollinen , Kahvan muotoilu: Suoraan , Kahvan materiaali: Hickory Wood , Pään väri: Harmaa / valkoinen , Pään materiaali: Terästä ja nailonia , Kipinöimätön: Ei , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyliMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta (ei alv)
A
3366081
3 9 / 64 "7.875 "9 lb3 9 / 64 "34.5 "€587.38
B
3366.11
3 15 / 16 "10 "20 lb3 15 / 16 "39.25 "€985.32
A
3366107
4"8.25 "15 lb4"39.25 "€884.99

Kuollut isku-vasarat

Halder Supercraftin iskuvasarat soveltuvat herkkien metallipintojen ja puukappaleiden käsittelyyn, ja niissä on vaihdettavat nailonkärjet murtumisen ja kipinöiden estämiseksi. Näissä yksiköissä on teräspää iskulujuutta varten ja hickory-kahva kestämään ankaria iskuja minimoiden tärinää. Valitse laajasta valikoimasta näitä vasaroita, jotka ovat saatavana 9, 15 ja 20 lb pään vaihtoehdoina Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Halder Supercraftin iskuvasaroissa on nailonteräspäät, jotka antavat voimakkaan iskun vahingoittamatta pintaa.
  • Ne on varustettu puisilla kahvoilla, jotka vaimentavat tärinää iskujen aikana.
  • Näissä kuolleissa iskuvasaroissa on leveä pinta molemmissa pään päissä, mikä lisää iskualuetta.

Usein kysytyt kysymykset

Millaista pitoa käytetään Halder Supercraftin iskuvasaroissa?

Tasainen ote.

Mitä turvatoimia tulee noudattaa näitä vasaroita käytettäessä?

  • Käytä aina suojalaseja ja käsineitä suojataksesi käsiäsi ja silmiäsi lentäviltä roskilta.
  • Käytä vasaraa vain sen aiottuun tarkoitukseen äläkä koskaan iske mihinkään muuhun pintaan kuin siihen, jota yrität muotoilla tai iskeä.

Mitä etuja kuolleen puhallusvasaran käyttämisestä on perinteiseen vasaraan verrattuna?

  • Dead blow -vasarat on suunniteltu vähentämään pomppimista tai pomppimista pintaan osuessa, mikä mahdollistaa kontrolloidummat ja tehokkaammat iskut kuin perinteiset vasarat.
  • Ne myös minimoivat iskupinnan vaurioitumisriskin ja vähentävät käyttäjän väsymistä tehokkaammin kuin perinteiset vasarat.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?