AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Quick Connect leikkauspolttimen kytkimet

Suodattaa

HANSEN -

Pikaliittimen tulpat

TyyliMalliBarb kokoLetkun liitäntäPutken kokoHinta (ei alv)
A00A-(F) NPT1 / 8 "€9.86
A02A-(F) NPT1 / 4 "€10.87
B03A-(M) NPT1 / 4 "€9.71
B04R-(M) NPT9 / 16 "€10.96
A05R-(F) NPT9 / 16 "€19.48
CA2-(F) NPT1 / 4 "€13.76
DA3P-(M) NPT1 / 4 "€10.25
DA4L-(M) NPT9 / 16 "€11.14
CA5L-(F) NPT9 / 16 "€18.07
E07A1 / 4 "Letku Barb-€12.14
FA71 / 4 "Letku Barb-€13.16
E09A3 / 8 "Letku Barb-€12.31
FA93 / 8 "Letku Barb-€17.92
E08A5 / 16 "Letku Barb-€68.74
FA85 / 16 "Letku Barb-€18.13
HANSEN -

Kytkimen runko 1/4 messinki

TyyliMalliVärikoodiMax. PainePutken kokoHinta (ei alv)
AGR600Vihreä1500 psi1 / 8 "€30.11
AGR602SLVihreä100 psi1 / 4 "€36.61
AGR604Vihreä1500 psi3 / 8 "€29.72
AGR604SLVihreä100 psi3 / 8 "€26.22
AGR605RSLVihreä100 psi9 / 16 "€37.92
AGR602Vihreä1500 psi1 / 4 "€29.18
BRD700punainen1500 psi1 / 8 "€32.42
BRD702punainen1500 psi1 / 4 "€30.90
BRD704punainen1500 psi3 / 8 "€33.13
CRD704Lpunainen1500 psi9 / 16 "€36.59
BRD704SLpunainen15 psi3 / 8 "€51.05
BRD705Lpunainen1500 psi9 / 16 "€52.24
BRD702SLpunainen15 psi1 / 4 "€38.13
HANSEN -

Kytkimen runko (m) npt 1/4 messinki

TyyliMalliVärikoodiLetkun liitäntäMax. PainePutken kokoHinta (ei alv)
AGR603SLVihreä(M) NPT100 psi1 / 4 "€39.24
BGR605RVihreä(M) NPT1500 psi9 / 16 "€38.51
AGR603Vihreä(M) NPT1500 psi1 / 4 "€32.84
AGR604RSLVihreäMies UNF100 psi9 / 16 "€46.90
CRD703SLpunainen(M) NPT15 psi1 / 4 "€33.52
DRD705LSLpunainen(M) NPT15 psi1 / 4 "€57.97
CRD703punainen(M) NPT1500 psi1 / 4 "€32.41
CRD704LSLpunainenMies UNF15 psi9 / 16 "€48.42
HANSEN -

Kytkimen rungon letku Barb 1/4 messinki

Hansen-liittimet on suunniteltu helpottamaan hengityslaitteiden letkujen ja putkien nopeaa, luotettavaa ja painetiivistä liitäntää. Näissä yksiköissä on messinkirunko maksimaalisen korroosionkestävyyden takaamiseksi ja värikoodatut hihat happi- (vihreä) ja asetyleenipohjaisten (punainen) sarjan helppoon tunnistamiseen. Ne on integroitu edelleen holkkityyppiseen lukitusrakenteeseen järjestelmän vaurioiden ja nesteiden vuotojen estämiseksi, ja nitriilitiivisteillä parannetaan öljyn ja polttoaineen kestävyyttä. Valitse laaja valikoima näistä 600- ja 700-sarjan pikaliittimistä, jotka ovat saatavana 1/4, 3/8 ja 5/16 tuuman tangoilla Raptor Supplies.

TyyliMalliBarb kokoVärikoodiMax. PaineHinta (ei alv)
AGR6061 / 4 "Vihreä1500 psi€33.92
BRD7061 / 4 "punainen1500 psi€32.01
AGR6083 / 8 "Vihreä1500 psi€31.26
BRD708SL3 / 8 "punainen15 psi€50.76
AGR608SL3 / 8 "Vihreä100 psi€44.32
BRD7083 / 8 "punainen1500 psi€29.78
AGR6075 / 16 "Vihreä1500 psi€30.41
BRD707SL5 / 16 "punainen15 psi€52.12
AGR607SL5 / 16 "Vihreä100 psi€37.18
BRD7075 / 16 "punainen1500 psi€35.45

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?