Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSEN RD705LSL -liittimen runko (m) npt 1/4 messinki | AC4ZMR 31C922

HANSEN RD705LSL-liittimen runko (m)npt 1/4 messinkiä

Varastossa
Tuote: AC4ZMR Malli: RD705LSLRistiviite: 31C922
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
€57.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Kehon koko1 / 4 "
Värikoodipunainen
Suorittaa loppuunMessinki
Letkun liitäntä(M) NPT
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus21 cfm
Max. Paine15 psi
Putken koko1 / 4 "
Tiivisteetnitriili
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiLetkun liitäntäMax. PainePutken kokoHinta
HANSEN GR603 -kytkimen runko (m) npt 1/4 messinki | AC4ZLJ 31C891 GR603Vihreä(M) NPT1500 psi1 / 4 "€32.84
HANSEN GR603SL -liittimen runko (m) npt 1/4 messinki | AC4ZLK 31C892 GR603SLVihreä(M) NPT100 psi1 / 4 "€39.24
HANSEN GR604RSL -liittimen runko (m) npt 1/4 messinki | AC4ZLN 31C895 GR604RSLVihreäMies UNF100 psi9 / 16 "€46.90
HANSEN GR605R -kytkimen runko (m) npt 1/4 messinki | AC4ZLQ 31C897 GR605RVihreä(M) NPT1500 psi9 / 16 "€38.51
HANSEN RD703 -kytkimen runko (m) npt 1/4 messinki | AC4ZMJ 31C915 RD703punainen(M) NPT1500 psi1 / 4 "€32.41
HANSEN RD703SL -liittimen runko (m) npt 1/4 messinki | AC4ZMK 31C916 RD703SLpunainen(M) NPT15 psi1 / 4 "€33.52
HANSEN RD704LSL -liittimen runko (m) npt 1/4 messinki | AC4ZMN 31C919 RD704LSLpunainenMies UNF15 psi9 / 16 "€48.42

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSEN RD705LSL-liittimen runko (m)npt 1/4 messinkiä
€57.97 / yksikkö