Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSEN GR608 Kytkimen rungon letku, 1/4 messinki | AC4ZLW 31C903

HANSEN GR608 liitinrungon letkun väkäs 1/4 messinkiä

Varastossa
Tuote: AC4ZLW Malli: GR608Ristiviite: 31C903

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Barb koko3 / 8 "
Kehon koko1 / 4 "
VärikoodiVihreä
Suorittaa loppuunMessinki
Letkun liitäntäLetku Barb
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus21 cfm
Max. Paine1500 psi
Tiivisteetnitriili
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoVärikoodiMax. PaineHinta
HANSEN GR606 Liittimen rungon letku, 1/4 messinki | AC4ZLT 31C899 GR6061 / 4 "Vihreä1500 psi€33.92
HANSEN GR607 Kytkimen rungon letku, 1/4 messinki AC4ZLU 31C901 GR6075 / 16 "Vihreä1500 psi€30.41
HANSEN GR607SL Liittimen rungon letku Barb 1/4 messinki | AC4ZLV 31C902 GR607SL5 / 16 "Vihreä100 psi€37.18
HANSEN GR608SL Liittimen rungon letku, 1/4 messinki AC4ZLX 31C904 GR608SL3 / 8 "Vihreä100 psi€44.32
HANSEN RD706 Kytkimen rungon letku, 1/4 messinki AC4ZMT 31C923 RD7061 / 4 "punainen1500 psi€32.01
HANSEN RD707 Kytkimen rungon letku, 1/4 messinki AC4ZMU 31C924 RD7075 / 16 "punainen1500 psi€35.45
HANSEN RD707SL Kytkimen rungon letku Barb 1/4 messinki | AC4ZMV 31C925 RD707SL5 / 16 "punainen15 psi€52.12

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSEN GR608 liitinrungon letkun väkäs 1/4 messinkiä
€31.26 / yksikkö