Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSEN A7 -liittimen tulpatulppa 1/4 messinki | AC4ZMC 31C909

HANSEN A7 liitintulppa letkun väkäs 1/4 messinkiä

Varastossa
Tuote: AC4ZMC Malli: A7Ristiviite: 31C909

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen pistoke
Barb koko1 / 4 "
Kehon koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunMessinki
Letkun liitäntäLetku Barb
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus21 cfm
Max. Paine1500 psi
Tiivisteetnitriili
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoLetkun liitäntäPutken kokoHinta
HANSEN 00A -liitin (f) npt 1/4 messinki | AC4ZKX 31C880 00A-(F) NPT1 / 8 "€9.86
HANSEN 02A -liittimen pistoke (f) npt 1/4 messinki | AC4ZKY 31C881 02A-(F) NPT1 / 4 "€10.87
HANSEN 03A -kytkintulppa (m) npt 1/4 messinki | AC4ZKZ 31C882 03A-(M) NPT1 / 4 "€9.71
HANSEN 04R -kytkintulppa (m) npt 1/4 messinki | AC4ZLA 31C883 04R-(M) NPT9 / 16 "€10.96
HANSEN 05R -kytkintulppa (f) npt 1/4 messinki | AC4ZLB 31C884 05R-(F) NPT9 / 16 "€19.48
HANSEN 07A -liitännän letkutanko 1/4 messinki | AC4ZLC 31C885 07A1 / 4 "Letku Barb-€12.14
HANSEN 08A Kytkimen pistokeliitin 1/4 messinki | AC4ZLD 31C886 08A5 / 16 "Letku Barb-€68.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSEN A7 liitintulppa letkun väkäs 1/4 messinkiä
€13.16 / yksikkö