HANSEN Kytkimen rungon letku Barb 1/4 messinki


Suodattaa
Kehon koko: 1 / 4 " , Suorittaa loppuun: Messinki , Letkuliitäntä: Letku Barb , Lukitustyyppi: Holkki , Materiaali: Messinki , Max. Virtaus: 21 cfm , Tiivisteet: nitriili , Temp. Alue: -40 - 250 astetta F
TyyliMalliBarb kokoVärikoodiMax. PaineHinta (ei alv)
A
GR606
1 / 4 "Vihreä1500 psi€33.92
B
RD706
1 / 4 "punainen1500 psi€32.01
A
GR608
3 / 8 "Vihreä1500 psi€31.26
B
RD708SL
3 / 8 "punainen15 psi€50.76
A
GR608SL
3 / 8 "Vihreä100 psi€44.32
B
RD708
3 / 8 "punainen1500 psi€29.78
A
GR607
5 / 16 "Vihreä1500 psi€30.41
B
RD707SL
5 / 16 "punainen15 psi€52.12
A
GR607SL
5 / 16 "Vihreä100 psi€37.18
B
RD707
5 / 16 "punainen1500 psi€35.45

Kytkimen rungon letku Barb 1/4 messinki

Hansen-liittimet on suunniteltu helpottamaan hengityslaitteiden letkujen ja putkien nopeaa, luotettavaa ja painetiivistä liitäntää. Näissä yksiköissä on messinkirunko maksimaalisen korroosionkestävyyden takaamiseksi ja värikoodatut hihat happi- (vihreä) ja asetyleenipohjaisten (punainen) sarjan helppoon tunnistamiseen. Ne on integroitu edelleen holkkityyppiseen lukitusrakenteeseen järjestelmän vaurioiden ja nesteiden vuotojen estämiseksi, ja nitriilitiivisteillä parannetaan öljyn ja polttoaineen kestävyyttä. Valitse laaja valikoima näistä 600- ja 700-sarjan pikaliittimistä, jotka ovat saatavana 1/4, 3/8 ja 5/16 tuuman tangoilla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?