Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSEN RD704L Kytkimen runko Fnpt 1/4 messinki | AC4ZMM 31C918

HANSEN RD704L-liittimen runko Fnpt 1/4 messinkiä

Varastossa
Tuote: AC4ZMM Malli: RD704LRistiviite: 31C918

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Kehon koko1 / 4 "
Värikoodipunainen
Suorittaa loppuunMessinki
Letkun liitäntä(F) NPT
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus21 cfm
Max. Paine1500 psi
Putken koko9 / 16 "
Tiivisteetnitriili
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiMax. PainePutken kokoHinta
HANSEN GR600 Coupler Body Fnpt 1/4 messinki | AC4ZLF 31C888 GR600Vihreä1500 psi1 / 8 "€30.11
HANSEN GR602 Coupler Body Fnpt 1/4 messinki | AC4ZLG 31C889 GR602Vihreä1500 psi1 / 4 "€29.18
HANSEN GR602SL Kytkimen runko Fnpt 1/4 messinki | AC4ZLH 31C890 GR602SLVihreä100 psi1 / 4 "€36.61
HANSEN GR604 -kytkimen runko Fnpt 1/4 messinki | AC4ZLL 31C893 GR604Vihreä1500 psi3 / 8 "€29.72
HANSEN GR604SL Liittimen runko Fnpt 1/4 messinki | AC4ZLP 31C896 GR604SLVihreä100 psi3 / 8 "€26.22
HANSEN GR605RSL Kytkimen runko Fnpt 1/4 messinki | AC4ZLR 31C898 GR605RSLVihreä100 psi9 / 16 "€37.92
HANSEN RD700 Coupler Body Fnpt 1/4 messinki | AC4ZMF 31C912 RD700punainen1500 psi1 / 8 "€32.42

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSEN RD704L-liittimen runko Fnpt 1/4 messinkiä
€36.59 / yksikkö