Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSEN RD700 Coupler Body Fnpt 1/4 messinki | AC4ZMF 31C912

HANSEN RD700-liittimen runko Fnpt 1/4 messinkiä

Varastossa
Tuote: AC4ZMF Malli: RD700Ristiviite: 31C912

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€32.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Kehon koko1 / 4 "
Värikoodipunainen
Suorittaa loppuunMessinki
Letkun liitäntä(F) NPT
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus21 cfm
Max. Paine1500 psi
Putken koko1 / 8 "
Tiivisteetnitriili
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiMax. PainePutken kokoHinta
HANSEN GR600 Coupler Body Fnpt 1/4 messinki | AC4ZLF 31C888 GR600Vihreä1500 psi1 / 8 "€30.11
HANSEN GR602 Coupler Body Fnpt 1/4 messinki | AC4ZLG 31C889 GR602Vihreä1500 psi1 / 4 "€29.18
HANSEN GR602SL Kytkimen runko Fnpt 1/4 messinki | AC4ZLH 31C890 GR602SLVihreä100 psi1 / 4 "€36.61
HANSEN GR604 -kytkimen runko Fnpt 1/4 messinki | AC4ZLL 31C893 GR604Vihreä1500 psi3 / 8 "€29.72
HANSEN GR604SL Liittimen runko Fnpt 1/4 messinki | AC4ZLP 31C896 GR604SLVihreä100 psi3 / 8 "€26.22
HANSEN GR605RSL Kytkimen runko Fnpt 1/4 messinki | AC4ZLR 31C898 GR605RSLVihreä100 psi9 / 16 "€37.92
HANSEN RD702 Coupler Body Fnpt 1/4 messinki | AC4ZMG 31C913 RD702punainen1500 psi1 / 4 "€30.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSEN RD700-liittimen runko Fnpt 1/4 messinkiä
€32.42 / yksikkö