Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 30E652 putkiliittimen holkki | AC4LPB

SPEEDAIRE 30E652 Putken liitosholkki

Varastossa
Tuote: AC4LPB Malli: 30E652

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiholkki
Koko kokoaminen1/4 (M) NPT x 3/8 (F) NPT
Kuusipään koko (tuumaa)3/4
Materiaali6061-T6 Alumiini
NPT-koko1/4 x 3/8 tuumaa
Paineluokitus300 PSI
Kierteen koko3 / 8 "
Tyyppiholkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoko kokoamineneräKierteen kokoTyyppiHinta
SPEEDAIRE 30E647 Putkenliittimen nippa 1 / 4mnpt | AC4LNW 30E6471/4 (M) NPTPutkenippa1 / 4 "Nänni€0.30
SPEEDAIRE 30E648 Putkenliitinnippa 3 / 8mnpt | AC4LNX 30E6483/8 (M) NPTPutkenippa3 / 8 "Nänni€4.67
SPEEDAIRE 30E649 Putkenliittokytkin 1 / 4fnpt | AC4LNY 30E6491/4 (F) NPTPutkiliitin1 / 4 "Kytkin€0.70
SPEEDAIRE 30E650 Putkiliittimen liitin 3 / 8fnpt | AC4LNZ 30E6503/8 (F) NPTPutkiliitin3 / 8 "Kytkin€4.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 30E652 Putken liitosholkki
€0.72 / yksikkö