Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 30E641 letkuliitin suora | AC4LNP

SPEEDAIRE 30E641 Letkun väkänen suora

Varastossa
Tuote: AC4LNP Malli: 30E641

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku Barb
Barb koko1/4
Koko kokoaminen1/4 (M) NPT
AsennustyyliSuoraan
Kuusipään koko (tuumaa)9/16
Letkutunnus1 / 4 "
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Materiaali6061-T6 Alumiini
Max. Paine300 psi
NPT-koko1/4 tuumaa
Paineluokitus300 PSI
Kierteen koko1 / 4 "
Kiertyyppi(M) NPT
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoKoko kokoaminenLetkutunnusLetku sisäpuolella Dia.Kierteen kokoKiertyyppiHinta
SPEEDAIRE 30E642 letkuliitin suora | AC4LNQ 30E6421/41/4 (F) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) NPT€3.70
SPEEDAIRE 30E644 letkuliitin suora | AC4LNT 30E6443/83/8 (M) NPT3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(M) NPT€3.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 30E641 Letkun väkänen suora
€3.70 / yksikkö