Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 30E648 Putkenliitinnippa 3 / 8mnpt | AC4LNX

SPEEDAIRE 30E648 Putkenliitosnippa 3/8mnpt

Varastossa
Tuote: AC4LNX Malli: 30E648

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkenippa
Koko kokoaminen3/8 (M) NPT
Kuusipään koko (tuumaa)11/16
Materiaali6061-T6 Alumiini
NPT-koko3/8 tuumaa
Paineluokitus300 PSI
Kierteen koko3 / 8 "
TyyppiNänni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoko kokoamineneräKierteen kokoTyyppiHinta
SPEEDAIRE 30E647 Putkenliittimen nippa 1 / 4mnpt | AC4LNW 30E6471/4 (M) NPTPutkenippa1 / 4 "Nänni€0.30
SPEEDAIRE 30E649 Putkenliittokytkin 1 / 4fnpt | AC4LNY 30E6491/4 (F) NPTPutkiliitin1 / 4 "Kytkin€0.70
SPEEDAIRE 30E650 Putkiliittimen liitin 3 / 8fnpt | AC4LNZ 30E6503/8 (F) NPTPutkiliitin3 / 8 "Kytkin€4.83
SPEEDAIRE 30E652 putkiliittimen holkki | AC4LPB 30E6521/4 (M) NPT x 3/8 (F) NPTPutkiholkki3 / 8 "holkki€0.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 30E648 Putkenliitosnippa 3/8mnpt
€4.67 / yksikkö