SPEEDAIRE Push-On letkuliittimet


Suodattaa
Asennustyyli: Suoraan , Materiaali: 6061-T6 Alumiini , Max. Työpaine: 300 PSI , Paineluokitus: 300 PSI
TyyliMalliBarb kokoKoko kokoaminenKuusiokokoLetkutunnusLetku sisäpuolella Dia.Kierteen kokoKiertyyppiHinta (ei alv)
A
30E631
1/41/4 (M) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT€4.53
B
30E632
1/41/4 (F) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) NPT€3.90
B
30E635
3/83/8 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(F) NPT€5.03
A
30E634
3/81/4 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(M) NPT€5.83

Push-On letkuliittimet

Speedairen push-on letkuliittimet on suunniteltu monikäyttöisten letkujen kiinnittämiseen ilman puristimien, työkalujen tai holkkien apua. Nämä alumiiniletkuliittimet ovat paljon lämmönkestävämpiä kuin 6061-T6 alumiiniset piikkiletkuliittimet. Niissä on kohotetut harjanteet (tai väkäset) toisessa päässä, jotka pitävät liittimen paikallaan, kun se työnnetään letkuun, mikä tarjoaa vuodonkestävän tiivisteen ilman puristinta. Valitse useista näistä työnnettävistä letkuliittimistä, joita on saatavana 1/4- ja 3/8 tuuman väkäskokoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?