Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 30E631 Letkunliitin suora | AC4LND

SPEEDAIRE 30E631 Letkuliitin suora

Varastossa
Tuote: AC4LND Malli: 30E631

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä letkun liitin
Barb koko1/4
Koko kokoaminen1/4 (M) NPT
AsennustyyliSuoraan
Kuusipään koko (tuumaa)9/16
Kuusiokoko9 / 16 "
Letkutunnus1 / 4 "
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Materiaali6061-T6 Alumiini
Max. Työpaine300 PSI
NPT-koko1/4 tuumaa
Paineluokitus300 PSI
Kierteen koko1 / 4 "
Kiertyyppi(M) NPT
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoKoko kokoaminenKuusiokokoLetkutunnusLetku sisäpuolella Dia.Kierteen kokoKiertyyppiHinta
SPEEDAIRE 30E632 Letkunliitin suora | AC4LNE 30E6321/41/4 (F) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) NPT€3.90
SPEEDAIRE 30E634 Letkunliitin suora | AC4LNG 30E6343/81/4 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(M) NPT€5.83
SPEEDAIRE 30E635 Letkunliitin suora | AC4LNH 30E6353/83/8 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(F) NPT€5.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 30E631 Letkuliitin suora
€4.53 / yksikkö