ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Lävistys- ja talttaussarjat

Allpax -lävistys- ja talttaussarjoja käytetään reikien luomiseen tarkasti monenlaisiin materiaaleihin, kuten nahkaan, korkkiin ja kumiin. Allpax-iskupuristimissa on leikkuupäät, joissa on hienoksi hiotut reunat, jotka takaavat puhtaan ja tasaisen reiän, ja pikalukitus, pikalukitusmekanismi leikkuupään nopeaan vaihtoon. Tuotemerkin ontot rei'ittimet on suunniteltu ainutlaatuisesti sekä yhden että kahden halkaisijan reikien lävistämiseen yhdellä toiminnolla. Valitse joukko näitä lävistys- ja taltta -sarjoja, joiden pituus on 5.5 - 32 tuumaa Raptor Supplies, yksi valtuutetuista Allpax-jakelijoista.

Suodattaa

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Power Punch -sarjat

TyyliMalliSisältääPalojen lukumääräLeveysHinta (ei alv)
AAX1860(1) 1/4" Power Punch Cutting Head(1) 3/8" Power Punch Cutting Head(1) 1/2" Power Punch Cutting Head(1) 5/8" Power Punch Cutting Head(1) 3/4 " Power Punch Cutting Head(1) 7/8" Power Punch Cutting Head(1) 1" Power Punch Cutting Head(1) Power Punch Centering 107.1 "€201.39
BAX1861(1) 1/4" Power Punch Cutting Head(1) 5/16" Power Punch Cutting Head(1) 3/8" Power Punch Cutting Head(1) 7/16" Power Punch Cutting Head(1) 1/2 " Power Punch Cutting Head(1) 9/16" Power Punch Cutting Head(1) 5/8" Power Punch Cutting Head(1) 11/16" Power Punc167 1 / 5 "€267.45
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Tavalliset ontot rei'ityssarjat

TyyliMalliKorkeusPituusPalojen lukumääräLeveysHinta (ei alv)
AAX13005"5 1 / 2 "111 1 / 2 "€233.76
BAX13016.3 "8.8 "161 1 / 2 "€377.40
CAX13029 4 / 5 "12 1 / 2 "272"€748.46
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Metric Hollow Rei'ityssarjat

TyyliMalliKorkeusPituusNo Of PiecesLeveysMittausjärjestelmäHinta (ei alv)
AAX13505 1 / 2 "5 1 / 2 "-1"metrinen€233.76
BAX135116 "22 "-4"metrinen€377.39
CAX135225 "32 "-5"metrinen€819.33

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?