ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1351 Hollow Punch Tool Kit, Polypropeenia kantolaukku, 16 kpl | AG8XVR

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1351 Hollow Punch Tool Kit, polypropeenista kantolaukku, 16 osaa

Varastossa
Tuote: AG8XVR Malli: AX1351

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€377.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetric ontto lävistyssarja
PäämateriaaliKarkaistu teräs
Korkeus16 "
Sisältää(1) 3 mm ontto rei'ityspää, (1) 4 mm ontto rei'ityspää, (1) 6 mm ontto rei'ityspää, (1) 8 mm ontto rei'ityspää, (1) 10 mm ontto rei'ityspää, (1) 12 mm ontto leikkauspää Rei'ityspää, (1) 14 mm ontto rei'ityspää, (1) 16 m
Pituus22 "
Palojen lukumäärä16
Mittausjärjestelmämetrinen
Tyyppimetrinen
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Patentoitu lukitusjärjestelmä; Ainutlaatuinen muotoilu; Karkaistu teräs leikkuupäät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusNo Of PiecesLeveysMittausjärjestelmäHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1350 Hollow Punch Tool Kit, Polypropeenisäilytyskotelo , 11 kpl | AG8XVQ AX13505 1 / 2 "5 1 / 2 "-1"metrinen€233.76
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1352 Hollow Punch Tool Kit, Polypropeenia kantolaukku, 31 kpl | AG8XVT AX135225 "32 "-5"metrinen€819.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1351 Hollow Punch Tool Kit, polypropeenista kantolaukku, 16 osaa
€377.39 / yksikkö