Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1860 Power Punch Kit, 3-1/2 x 7-1/2 tuuman rei'ityslevy, 10 kpl/sarja | AG8XZP

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1860 Power Punch Kit, 3-1/2 x 7-1/2 tuuman rei'ityslevy, 10 osaa/sarja

Varastossa
Tuote: AG8XZP Malli: AX1860

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€201.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPower Punch Kit
SulkemistyyppiPikalukitus, pikalukitusmekanismi
Korkeus3.1 "
Sisältää(1) 1/4" Power Punch Cutting Head(1) 3/8" Power Punch Cutting Head(1) 1/2" Power Punch Cutting Head(1) 5/8" Power Punch Cutting Head(1) 3/4 " Power Punch Cutting Head(1) 7/8" Power Punch Cutting Head(1) 1" Power Punch Cutting Head(1) Power Punch Centering
Pituus10 3 / 5 "
Palojen lukumäärä10
TyyppiPower Punch
Leveys7.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)20.57
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pudota taottu, korkea lujuus teräs; Ainutlaatuinen keskitystappi; Ainutlaatuinen snap-lock, pikalukitusmekanismi; Hienoksi hiotut leikkuureunat puhtaita lyöntejä varten; Tehokas rei'ityslevy

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisältääPalojen lukumääräLeveysHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1861 Power Punch Kit, 3-1/2 x 7-1/2 tuuman rei'ityslevy, 16 kpl/sarja | AG8XZQ AX1861(1) 1/4" Power Punch Cutting Head(1) 5/16" Power Punch Cutting Head(1) 3/8" Power Punch Cutting Head(1) 7/16" Power Punch Cutting Head(1) 1/2 " Power Punch Cutting Head(1) 9/16" Power Punch Cutting Head(1) 5/8" Power Punch Cutting Head(1) 11/16" Power Punc167 1 / 5 "€267.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1860 Power Punch Kit, 3-1/2 x 7-1/2 tuuman rei'ityslevy, 10 osaa/sarja
€201.39 / yksikkö