Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1301 Hollow Punch Tool Kit, Polypropeenia kantolaukku, 16 kpl | AG8XVN

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1301 Hollow Punch Tool Kit, polypropeenista kantolaukku, 16 osaa

Varastossa
Tuote: AG8XVN Malli: AX1301

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€377.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOntto lävistyssarja
PäämateriaaliKarkaistu teräs
Korkeus6.3 "
Sisältää(1) 1/8" ontto rei'ityspää, (1) 3/16" ontto rei'ityspää, (1) 1/4" ontto rei'ityspää, (1) 5/16" ontto rei'ityspää, (1) ) 3/8" ontto rei'ityspää, (1) 7/16" ontto rei'ityspää, (1) 1/2" ontto rei'ityspää,
Pituus8.8 "
Palojen lukumäärä16
Leveys1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Patentoitu lukitusjärjestelmä; Ainutlaatuinen muotoilu; Karkaistu teräs leikkuupäät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPalojen lukumääräLeveysHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1300 Hollow Punch Tool Kit, polypropeenia kantolaukku, 11 kpl | AG8XVM AX13005"5 1 / 2 "111 1 / 2 "€233.76
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1302 Hollow Punch Tool Kit, Polypropeenia kantolaukku, 27 kpl | AG8XVP AX13029 4 / 5 "12 1 / 2 "272"€748.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1301 Hollow Punch Tool Kit, polypropeenista kantolaukku, 16 osaa
€377.40 / yksikkö