ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1352 Hollow Punch Tool Kit, Polypropeenia kantolaukku, 31 kpl | AG8XVT

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1352 Hollow Punch Tool Kit, polypropeenista kantolaukku, 31 osaa

Varastossa
Tuote: AG8XVT Malli: AX1352

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€819.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetric ontto lävistyssarja
PäämateriaaliKarkaistu teräs
Korkeus25 "
Sisältää(1) 2 mm ontto rei'ityspää, (1) 3 mm ontto rei'ityspää, (1) 4 mm ontto rei'ityspää, (1) 5 mm ontto rei'ityspää, (1) 6 mm ontto rei'ityspää, (1) 7 mm ontto rei'ityspää Rei'ityspää, (1) 8 mm ontto rei'ityspää, (1) 9 mm Ho
Pituus32 "
Palojen lukumäärä31
Mittausjärjestelmämetrinen
Tyyppimetrinen
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Patentoitu lukitusjärjestelmä; Ainutlaatuinen muotoilu; Karkaistu teräs leikkuupäät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusNo Of PiecesLeveysMittausjärjestelmäHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1350 Hollow Punch Tool Kit, Polypropeenisäilytyskotelo , 11 kpl | AG8XVQ AX13505 1 / 2 "5 1 / 2 "-1"metrinen€233.76
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1351 Hollow Punch Tool Kit, Polypropeenia kantolaukku, 16 kpl | AG8XVR AX135116 "22 "-4"metrinen€377.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1352 Hollow Punch Tool Kit, polypropeenista kantolaukku, 31 osaa
€819.33 / yksikkö